Ingebouwde meetschroef 0.25 mm / omw spindel spoed, 0-13 mm, spanmoer, sferische spindel

Artikelnummer: 148-133
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148-133
EAN/GTIN 4946368020723
Nummer fabrikant 148-133
L-nummer L40010 5677

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaat in de standaard kleine uitvoering met 6,5 mm en 13 mm meetbereik biedt u de volgende voordelen. Fijne spindelvoeding met 0,25 mm / omw

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 13
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen