GARANT Master Tap machinetap voor doorlopende gaten, Voor metrische schroefdraad: M3-12

Artikelnummer: 146435 M3-12
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Norm DIN 371; DIN 376
Gekleurde ring groen
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 146435 M3-12
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197953254
Kopiëren
Nummer fabrikant 146435 M3-12
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
30
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
35
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
20
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
30
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
30
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
25
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
12
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
8
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
10
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
8
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
20
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
20
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.
Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Inhoud:

resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 132721

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen