Snijplaat G3

Artikelnummer: 142050 G3
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 24231

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting G3
    Draadsoort G
    Flankhoek 55 graden
    Snijmateriaal HSS
    Norm EN 24231
    Gangen per inch 11
    Schroefdraad-⌀ 87,53 mm
    Buiten-⌀ 130 mm
    Hoogte 25 mm
    Tolerantieklasse A
    Snijrichting rechts
    Producttype Snijplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 142050 G3
    EAN/GTIN 4062406224035
    Nummer fabrikant 142050 G3

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.

    Toepassing:

    Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.