{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master TM | |
Draadafmeting | 3/8-16 UNC | |
Coating | AlTiN | |
Draadsoort | UNC; UNC-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 1,588 mm | |
Gangen per inch | 16 | |
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Snijlengte Lc | 19,8 mm | |
Schachtlengte Ls | 36,5 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Schroefdraad-⌀ | 9,53 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139732 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4067263128991 | |
Nummer fabrikant | 139732 3/8-16 |