{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master TM | |
Draadafmeting | 1-12 UNF | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNF; UNF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,117 mm | |
Gangen per inch | 12 | |
Nominale ⌀ DC | 19,95 mm | |
Snijlengte Lc | 51,77 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Schroefdraad-⌀ | 25,4 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Inwendig | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139727 1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406058128 | |
Nummer fabrikant | 139727 1-12 |