{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G; G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Nominale ⌀ DC | 7,95 mm | |
Snijlengte Lc | 20,8 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Gebruik bij buitendraad | tot 2×D bij boutdraad | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen en buiten | |
Draaddiepte | 20,8 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139707 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406138196 | |
Nummer fabrikant | 139707 G1/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D G1/8
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 179,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
307,00 €
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
241,00 €
€ 219,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 4 | 4 |
Gekleurde ring | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 70 | 82 | 68 |
Draadafmeting | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijlengte Lc | 20,8 | 19,5 | 19,5 |
Draaddiepte | 20,8 | 19,5 | 19,5 |