{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/2 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G; G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Nominale ⌀ DC | 15,95 mm | |
Snijlengte Lc | 43,5 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Gebruik bij buitendraad | tot 2×D bij boutdraad | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen en buiten | |
Draaddiepte | 43,5 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139707 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406225629 | |
Nummer fabrikant | 139707 G1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D G1/2
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
462,00 €
€ 412,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 6 |
Gangen per inch | 14 | 14 |
Totale lengte L | 90 | 106 |
Draadafmeting | G1/2 | G1/2 |
Schachtlengte Ls | 48 | 48 |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees |
Gebruik bij buitendraad | tot 2×D bij boutdraad | tot 2×D bij boutdraad |