{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master TM | |
Draadafmeting | G1/2 | |
Coating | AlTiN | |
Draadsoort | G; G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Nominale ⌀ DC | 15,95 mm | |
Snijlengte Lc | 42,63 mm | |
Schachtlengte Ls | 48,1 mm | |
Totale lengte L | 106 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Gebruik bij buitendraad | tot 2×D bij boutdraad | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen en buiten | |
Draaddiepte | 42,63 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139706 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263128922 | |
Nummer fabrikant | 139706 G1/2 |