GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 1,5×D, AlTiN, M: M6

Artikelnummer: 139666 M6
Nieuw product.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M6
Coating AlTiN
Draadsoort M; M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 1 mm
Nominale ⌀ DC 4,7 mm
Snijlengte Lc 9,47 mm
Schachtlengte Ls 44,8 mm
Totale lengte L 68 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hals-⌀ D1 7 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 10,37 mm
Inwendige koeling ja
Aantal tanden Z 4
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verzinktraphoek 90 graden
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,05 mm
Schroefdraad-⌀ 6 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 9,47 mm
Serie Master TM
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139666 M6
EAN/GTIN 4067263128540
Nummer fabrikant 139666 M6

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
82
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke steek en hoger aantal snijkanten. De ongelijke steek zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendementcoating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijk gereduceerde trillingen door ongelijke steek.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Op AlTiN gebaseerde HiPIMS-coating van de nieuwste generatie.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139666 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139666 + 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master TM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen