GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2,5×D, TiAlN, M: M8

Artikelnummer: 139654 M8
Korting
265,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 1,25 mm
Nominale ⌀ DC 6,4 mm
Snijlengte Lc 20,63 mm
Schachtlengte Ls 40 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hals-⌀ D1 8,5 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 21,68 mm
Inwendige koeling ja
Aantal tanden Z 4
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verzinktraphoek 90 graden
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,06 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 20,63 mm
Serie Master TM
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139654 M8
EAN/GTIN 4045197957849
Nummer fabrikant 139654 M8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
190
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
125
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
75
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke snijverdeling en verhoogd aantal snijkanten. De ongelijke snijvlakverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendement coating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijke reductie van trillingen door ongelijke snijvlakverdeling.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139654 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139654 + 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master TM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen