Alternatief product:

Circulaire draadfrees 2×D G1/8

Artikelnummer: 139523 G1/8
Korting
220,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G; G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Aantal snijkanten Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1/8
Coating TiAlN
Draadsoort G; G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal VHM
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 4
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Verzinktraphoek 90 graden
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,907 mm
Gangen per inch 28
Snijkant-⌀ DC 7,3 mm
Snijlengte lc 3,2 mm
Afkoppellengte L1 22 mm
Schachtlengte Ls 47,6 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hals-⌀ D1 5,9 mm
Programmeerradius 3,65 mm
Voeding fz in staal < 65 HRC 0,01 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 22
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139523 G1/8
EAN/GTIN 4062406653736
Nummer fabrikant 139523 G1/8

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
45
Staal < 60 HRC
H
40
Staal < 65 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap voor de gecombineerde vervaardiging van boring, afschuining en schroefdraad in slechts één handeling. Geen voorboren meer nodig. De innovatieve geometrie van de kopse snijkant maakt dit gereedschap een specialist voor het tappen van schroefdraad in geharde en moeilijk verspaanbare materialen. Dankzij de TiAIN-hoogrendementcoating wordt een maximale standtijd bereikt, met name in geharde staalsoorten tot 63 HRC. Alle gereedschappen zijn linkssnijdend en geschikt voor rechtse en linkse draad.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1(niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Tip:

Gebruik in principe met KSS-emulsie. (vetgehalte min. 8%). Bij staalsoorten >45 HRC alleen met perslucht toepasbaar!