{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/2 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G; G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Snijkant-⌀ DC | 15,7 mm | |
Snijlengte lc | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 47 mm | |
Schachtlengte Ls | 51,2 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 12,92 mm | |
Programmeerradius | 7,85 mm | |
Voeding fz in staal < 65 HRC | 0,01 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 47 | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139523 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406653767 | |
Nummer fabrikant | 139523 G1/2 |