Draadsnijfrees 2×D M5

Artikelnummer: 139516 M5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M5
Coating TiAlN
Draadsoort M; M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Verzinktraphoek 90 graden
Draadspoed 0,8 mm
Snijkant-⌀ DC 4,1 mm
Snijlengte lc 10,4 mm
Schachtlengte Ls 36 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 5,5 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 11,75 mm
Insteekbreedte e1 0,8 mm
Voeding fz in gietaluminium 0,04 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring zonder
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 10
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139516 M5
EAN/GTIN 4062406393199
Nummer fabrikant 139516 M5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad (op stabiele opspanmogelijkheden letten). Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking. Een hogere kerndiameter, twee smalle geometrisch geoptimaliseerde spaangroeven en een speciale boorpunt garanderen een goede spaanvorming en een geringe snijdruk.
Inwendige koelvloeistoftoevoer.

Voordeel:

Boren, verzinken en draadfrezen met slechts één gereedschap!

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139516 + 12900 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139516 + 12900 HE bestellen.