Draadsnijfrees 2×D M10

Artikelnummer: 139516 M10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M; M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10
Coating TiAlN
Draadsoort M; M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Verzinktraphoek 90 graden
Draadspoed 1,5 mm
Snijkant-⌀ DC 8,08 mm
Snijlengte lc 22,15 mm
Schachtlengte Ls 45 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 11 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 23,68 mm
Insteekbreedte e1 1,5 mm
Voeding fz in gietaluminium 0,065 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring zonder
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 20
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139516 M10
EAN/GTIN 4062406393229
Nummer fabrikant 139516 M10

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad (op stabiele opspanmogelijkheden letten). Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking. Een hogere kerndiameter, twee smalle geometrisch geoptimaliseerde spaangroeven en een speciale boorpunt garanderen een goede spaanvorming en een geringe snijdruk.
Inwendige koelvloeistoftoevoer.

Voordeel:

Boren, verzinken en draadfrezen met slechts één gereedschap!

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139516 + 12900 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139516 + 12900 HE bestellen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen