GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 7/16-20

Artikelnummer: 139495 7/16-20
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Tolerantieklasse: 2BX

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating TiAlN
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2174
Tolerantieklasse 2BX
Aansnijdingsvorm E
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,27 mm
Gangen per inch 20
Schroefdraad-⌀ 11,11 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 10,55 mm
Aantal spaangroeven 7
Aantal snijkanten Z 7
Draaddiepte 33,33 mm
Serie Master Form
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139495 7/16-20
EAN/GTIN 4062406707217
Nummer fabrikant 139495 7/16-20

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
38
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
27
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-roltappen van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld voor toepassing in staalmaterialen.
  • Geoptimaliseerde polygoongeometrie voor een gereduceerd draaimoment.
  • Meerlaagse HIPIMS-coating voor hoge slijtvastheid.
  • HSS-E-PM substraat voor maximale proceszekerheid.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Vorm E (aanloop 1,5 - 2 gangen). Voor diepe draden bij korte aanloop. De schroefdraad wordt tot vlakbij de bodem van het boorgat gevormd.

Toepassing:

Voor UNF universeel schroefdraad fijn ASME-B1.1.