{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | E | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,27 mm | |
Gangen per inch | 20 | |
Schroefdraad-⌀ | 12,7 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 12,1 mm | |
Aantal spaangroeven | 8 | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Draaddiepte | 36,21 mm | |
Serie | Master Form | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139495 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4062406707224 | |
Nummer fabrikant | 139495 1/2-20 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |