{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 5,55 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 9 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139132 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197446572 | |
Nummer fabrikant | 139132 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6HX, TiAlN, M: M6
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
918 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadspoed | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat |
Producttype | Roltap | Roltap | Roltap |