{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M1,7 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,35 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 1,55 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 1,7 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 2,55 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139132 M1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197446480 | |
Nummer fabrikant | 139132 M1,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1,7
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 87,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 3 |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden |
Schroefdraad-⌀ | 1,7 mm | 1,7 mm |
Draadafmeting | M1,7 | M1,7 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E PM |