{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | Rc1/8-28 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | Rc | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN EN 10226-2 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ A | 8,15 mm | |
Kerngat-⌀ B | 8,1 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax JS11 | 8,57 mm | |
Minimale diepte kerngat | 11,1 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 9,72 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 41 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138120 1/8-28 | |
EAN/GTIN | 4045197585585 | |
Nummer fabrikant | 138120 1/8-28 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |