Machinetap 3/4-14

Artikelnummer: 138120 3/4-14
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Rc Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: Rc
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 2181
  • Schroefdraadnorm: DIN EN 10226-2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting Rc3/4-14
    Coating ongecoat
    Draadsoort Rc
    Flankhoek 55 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 2181
    Schroefdraadnorm DIN EN 10226-2
    Aansnijdingsvorm C
    Conusverhouding 1:16
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 1,814 mm
    Gangen per inch 14
    Totale lengte L 100 mm
    Schacht-⌀ Ds 20 mm
    Schacht-vierkant □ 16 mm
    Kerngat-⌀ A 23,2 mm
    Kerngat-⌀ B 23,1 mm
    Controlemaat-⌀ Dmax JS11 24,12 mm
    Minimale diepte kerngat 23,6 mm
    Schroefdraad-⌀ 26,44 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
    Aantal spaangroeven 6
    Gekleurde ring zonder
    Aantal snijkanten Z 6
    Draaddiepte 72 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 138120 3/4-14
    EAN/GTIN 4045197585721
    Nummer fabrikant 138120 3/4-14

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    9
    Aluminium (kortspanend)
    N
    9
    Staal < 500 N/mm²
    P
    7
    Staal < 750 N/mm²
    P
    6
    Staal < 900 N/mm²
    P
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    9
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geringe uitsteeklengte door de korte schacht en daardoor stabieler.

    Toepassing:

    Als machinetap of voor het met de hand nasnijden. Voor conische Whitworth-gasdraad (BSPT) volgens ISO 7/1 en BS21, voor in schroefdraad afdichtende verbindingen. Voor het kerngat op de aangegeven minimale diepte (zie tabel) letten.

    Advies:

    Kerngat-⌀ A:
    Cilindrisch voorboren zonder gebruik van een ruimer. Variant A kan worden toegepast wanneer er geen afdichtingsproblemen worden verwacht.
    Kerngat-⌀ B:
    Cilindrisch voorboren en vervolgens met conische ruimer 1:16 (zie nr. 162650) ruimen. Vervolgens kan met de controlemaat Dmax (zie tabel) de ⌀ van de conische boring aan de kopse kant worden gecontroleerd. De voorbereiding van het kerngat volgens variant B biedt de meest proceszekere optie voor het draadsnijden en zorgt tegelijkertijd voor de grootst mogelijke dichtheid in de schroefdraad.