{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/4-14 NPT | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | NPT | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1.16 | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schacht-vierkant □ | 16 mm | |
Kerngat-⌀ A | 23,3 mm | |
Kerngat-⌀ B | 22,7 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Minimale diepte kerngat | 23 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 26,568 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 51,3 mm | |
Serie | CleverTap | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138095 3/4-14 | |
EAN/GTIN | 4067263162520 | |
Nummer fabrikant | 138095 3/4-14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap machinetap HSS-E 3/4-14
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 202,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
227,00 €
€ 150,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 393,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 332,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 329,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C | C |
Aantal spaangroeven | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kerngat-⌀ B | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 374 | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |