{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 7/8-14 UNF | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 22,23 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 20,4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 55,56 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138010 7/8-14 | |
EAN/GTIN | 4045197901828 | |
Nummer fabrikant | 138010 7/8-14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 7/8-14
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 154,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 157,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 153,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 115,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gangen per inch | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Draadsoort | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 374 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |