{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 5/16-24 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,058 mm | |
Gangen per inch | 24 | |
Schroefdraad-⌀ | 7,94 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,9 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15,86 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138002 5/16-24 | |
EAN/GTIN | 4045197595058 | |
Nummer fabrikant | 138002 5/16-24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machinetap DIN 374, ongecoat, UNF: 5/16-24
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
34,40 €
€ 14,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 41,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 20,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C | C |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF LH | 5/16-24 UNF |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |