{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 1/4-28 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 6,35 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 5,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 12,7 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138002 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4045197595041 | |
Nummer fabrikant | 138002 1/4-28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machinetap DIN 374, ongecoat, UNF: 1/4-28
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
31,50 €
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 38,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 14,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gangen per inch | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Draadafmeting | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF LH | 1/4-28 UNF |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Draaddiepte | 12,7 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |