{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverTap | |
Draadafmeting | 7/16-14 UNC | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 11,11 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 9,4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 27,78 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137868 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4067263162360 | |
Nummer fabrikant | 137868 7/16-14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 7/16-14
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 26,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 41,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
34,40 €
€ 11,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Gangen per inch | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Draadsoort | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC-LH |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |