{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G1/8 | |
Coating | DLC | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Tolerantieklasse | ISO 228 | |
Aansnijdingsvorm | E | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,8 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24,33 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137310 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4067263829829 | |
Nummer fabrikant | 137310 G1/8 |