{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M18×1,5 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 16,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 18 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137050 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079572 | |
Nummer fabrikant | 137050 18X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E 18X1,5
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 82,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 73,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
168,50 €
€ 82,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 74,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | stoomontlaten | stoomontlaten | TiCN | TiN |
Draadspoed | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kerngat-⌀ | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 11 | 11 | 11 | 11 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Schacht-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 |