Machinetap, stoomontlaten, MF: 3X0,35

Artikelnummer: 136210 3X0,35
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3×0,35
Coating stoomontlaten
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,35 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 2,2 mm
Kerngat-⌀ 2,65 mm
Schroefdraad-⌀ 3 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring geel
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 9 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 136210 3X0,35
EAN/GTIN 4045197078506
Nummer fabrikant 136210 3X0,35

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
13
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Oppervlak stoomontlaten, vermindering van materiaaloplassingen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetap, stoomontlaten, MF: 3X0,35

Machinetap, stoomontlaten, MF: 3X0,35

op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 38,20
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 45,30
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 15,75
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 47,50
Aansnijdingsvorm C C C C
Aantal spaangroeven 3 3 3 3
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking
Coating stoomontlaten AlTiX TiN TiAlN
Schroefdraadnorm DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Draadspoed 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm
Spiraalhoek 40 graden 40 graden 40 graden 40 graden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen