{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M20×1,5 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ | 18,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 20 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 60 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136210 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078636 | |
Nummer fabrikant | 136210 20X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap 20X1,5
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 91,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 90,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 5 | 4 | 4 |
Aantal spaangroeven | 4 | 5 | 4 | 4 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Draaddiepte | 60 | 60 | 40 | 50 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |