GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm E 6HX M24

Artikelnummer: 135736 M24
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M24
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm E
Spiraalhoek 45 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 3 mm
Totale lengte L 160 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Schacht-vierkant □ 14,5 mm
Kerngat-⌀ 21 mm
Schroefdraad-⌀ 24 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring blauw
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 60 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 135736 M24
EAN/GTIN 4062406081669
Nummer fabrikant 135736 M24

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.
De spiraalvorm van 45° van de spaangroeven bevordert de spaanvorming, vooral bij buigzame, austenitische CrNi-staalsoorten.
  • HSS-E-PM materiaal voor een maximale slijtvastheid
  • TiALN-Multilayer coating van de nieuwste generatie
  • Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid

Vorm E (aansnijding: 1,5 - 2 gangen).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen