Machinetap kort M5

Artikelnummer: 134650 M5
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M5
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 352
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 15-20 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,8 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ 4,2 mm
Schroefdraad-⌀ 5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 10 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 134650 M5
EAN/GTIN 4045197075703
Nummer fabrikant 134650 M5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geringe uitsteeklengte door de korte schacht en daardoor stabieler.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetap kort M5

Machinetap kort M5

op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
€ 12,85
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
€ 32,70
op aanvraag
Op voorraad
4.682 stuks direct leverbaar
€ 10,55
Aansnijdingsvorm C C C
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking Machinetap voor de conventionele bewerking Machinetap voor de conventionele bewerking
Coating ongecoat ongecoat ongecoat
Gekleurde ring zonder zonder zonder
Flankhoek 60 60 60
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen