{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | DLC | |
Draadsoort | EG-M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantieklasse | 6HX mod. | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 4×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,4 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,15 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 8 mm | |
Serie | Master Tap | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer |
133555 EG-M2
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4067263829782
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
133555 EG-M2
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |