{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Tap | |
Draadafmeting | G3/8 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,337 mm | |
Gangen per inch | 19 | |
Schroefdraad-⌀ | 16,66 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 15,25 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 49,98 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133332 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406374143 | |
Nummer fabrikant | 133332 G3/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, G: G3/8
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 50,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Totale lengte L | 100 mm | 100 mm |
Draadsoort | G | G |
Kerngat-⌀ | 15,25 mm | 15,25 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |