{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G1 | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,309 mm | |
Gangen per inch | 11 | |
Schroefdraad-⌀ | 33,25 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schacht-vierkant □ | 20 mm | |
Kerngat-⌀ | 30,75 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 99,75 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133330 G1 | |
EAN/GTIN | 4045197901200 | |
Nummer fabrikant | 133330 G1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM, AlTiX, G: G1
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 352,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 229,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
386,00 €
€ 162,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 277,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 358,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 352,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schroefdraad-⌀ | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm |
Draadsoort | G | G | G | G | G | G |
Draadafmeting | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |