{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G1/8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 29,19 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133327 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406081119 | |
Nummer fabrikant | 133327 G1/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8
op aanvraag
Op voorraad
572 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
€ 35,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
€ 36,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 24,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 59,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | zonder | blauw | groen | groen | rood | geel |
Flankhoek | 55 graden | 55 graden | 55 graden | 55 graden | 55 graden | 55 graden | 55 graden |
Totale lengte L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm |
Draadspoed | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Draaddiepte | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |