{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G1/2 | |
Coating | DLC | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Tolerantieklasse | ISO 228 | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 20,96 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ | 19 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 62,88 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133260 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263830207 | |
Nummer fabrikant | 133260 G1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Alu machinetap, DLC, G: G1/2
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 153,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 78,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 87,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 153,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
478 stuks direct leverbaar
167,50 €
€ 72,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Coating | DLC | ongecoat | stoomontlaten | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN |
Gekleurde ring | geel | zonder | blauw | groen | blauw | groen | rood |
Draadspoed | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Draaddiepte | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |