{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×1 | |
Coating | genitreerd | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 7 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | wit | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132880 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197074157 | |
Nummer fabrikant | 132880 8X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Machinetap, genitreerd, MF: 8X1
op aanvraag
Op voorraad
282 stuks direct leverbaar
€ 26,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Coating | genitreerd | TiN |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 1 mm | 1 mm |
Kerngat-⌀ | 7 mm | 7 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Draaddiepte | 24 mm | 20 mm |