Machinetap, genitreerd, MF: 14X1,5

Artikelnummer: 132880 14X1,5
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Gewindeart: MF
  • Flankhoek: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewindegröße M14×1,5
Beschichtung genitreerd
Gewindeart MF
Flankhoek 60 graden
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schaft Cilinderschacht met h9
Innenkühlung nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 12,5 mm
Schroefdraad-⌀ 14 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring wit
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 42 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132880 14X1,5
EAN/GTIN 4045197074195
Nummer fabrikant 132880 14X1,5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

GG
K
13
GGG
K
9
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Voordeel:

Droge bewerking bij grijs gietijzer − er hoeft geen koelsmeermiddel te worden gebruikt. Door genitreerde oppervlakken bijzonder slijtbestendig.

Tip:

met 4 snijkanten.