{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1,5 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132870 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074041 | |
Nummer fabrikant | 132870 12X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E, stoomontlaten, MF: 12X1,5
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 32,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |