{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gewindegröße | M12×1,5 | |
Beschichtung | DLC | |
Gewindeart | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schaft | Cilinderschacht met h9 | |
Innenkühlung | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 4×D bij doorlopend gat | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | geel | |
Serie | Master Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132810 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263830153 | |
Nummer fabrikant | 132810 12X1,5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |