Machinetap HSS-E-PM vorm B 6HX, TiCN, MF: 10X1

Artikelnummer: 132855 10X1
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating TiCN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 7 mm
Schacht-vierkant □ 5,5 mm
Kerngat-⌀ 9 mm
Schroefdraad-⌀ 10 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring rood
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 30 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 132855 10X1
EAN/GTIN 4062406236571
Nummer fabrikant 132855 10X1

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
Staal < 1400 N/mm²
P
12
Staal < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
RVS > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor gebruik in staal met hoge trekvastheid en voor moeilijk verspaanbare materialen. Sterke schilaansnijding, voor processtabiliteit bij hoge snijkrachtbelasting.
  • HSS-E-PM materiaal - voor maximale snijkantstabiliteit.
  • Geoptimaliseerde snijkantafronding.
  • TiCN-coating - voor maximale slijtagebescherming.

Advies:

Wij adviseren om bij TOOLOX-materialen de kerngat-⌀ in afwijken van van de DIN-gegevens (zie tabel) groter te boren.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetap HSS-E-PM vorm B 6HX, TiCN, MF: 10X1

Machinetap HSS-E-PM vorm B 6HX, TiCN, MF: 10X1

op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 59,20
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 37,80
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 54,40
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 60,20
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 24,60
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Coating TiCN stoomontlaten AlTiX TiAlN TiN DLC
Totale lengte L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 100 mm
Schroefdraad-⌀ 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Draadsoort MF MF MF MF MF MF
Schroefdraadnorm DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Draadspoed 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Snijrichting rechts rechts rechts rechts rechts rechts

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen