{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×0,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 7,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132840 8X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197532503 | |
Nummer fabrikant | 132840 8X0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E vorm B 8X0,5
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
22,30 €
€ 7,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 35,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 32,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | D | B |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Handtap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 80 | 50 | 80 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E |
Producttype | Tap | Tap | Tap |