{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 14,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132840 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073730 | |
Nummer fabrikant | 132840 16X1,5 |