Alternatief product:

Machinetap HSS-E M3

Artikelnummer: 132705 M3
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M3
    Coating TiN
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 371
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2 6H
    Aansnijdingsvorm B
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,5 mm
    Totale lengte L 56 mm
    Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
    Schacht-vierkant □ 2,7 mm
    Kerngat-⌀ 2,5 mm
    Schroefdraad-⌀ 3 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
    Aantal spaangroeven 2
    Gekleurde ring groen
    Aantal snijkanten Z 2
    Draaddiepte 9 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 132705 M3
    EAN/GTIN 4045197648969
    Nummer fabrikant 132705 M3

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    14
    Staal < 500 N/mm²
    P
    14
    Staal < 750 N/mm²
    P
    10
    Staal < 900 N/mm²
    P
    9
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    5
    RVS < 900 N/mm²
    M
    5
    CuZn
    N
    14
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met schilaansnijding.
    Geleidingsdeel met smeergroeven,
    maar zonder spaangroeven.
    Geringe neiging tot materiaaloplassing.
    Tolerantieklasse: ISO 2 6H