{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131850 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197070487 | |
Nummer fabrikant | 131850 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap M6
op aanvraag
Op voorraad
1.653 stuks direct leverbaar
€ 15,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.005 stuks direct leverbaar
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.978 stuks direct leverbaar
€ 10,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kerngat-⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schacht-vierkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Draaddiepte | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat |