Machinetap M4

Artikelnummer: 131850 M4
op aanvraag
Op voorraad
1.000 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M4
    Coating ongecoat
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 371
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2 6H
    Aansnijdingsvorm B
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,7 mm
    Totale lengte L 63 mm
    Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
    Schacht-vierkant □ 3,4 mm
    Kerngat-⌀ 3,3 mm
    Schroefdraad-⌀ 4 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
    Aantal spaangroeven 2
    Gekleurde ring zonder
    Aantal snijkanten Z 2
    Draaddiepte 12 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 131850 M4
    EAN/GTIN 4045197070463
    Nummer fabrikant 131850 M4

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    13
    Staal < 500 N/mm²
    P
    15
    Staal < 750 N/mm²
    P
    15
    Staal < 900 N/mm²
    P
    15
    GG(G)
    K
    9
    CuZn
    N
    13
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke schilaansnijding. Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven.

    Voordeel:

    Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding en geen nasnijden tijdens de terugloop.