{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M30 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 3,5 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 22 mm | |
Schacht-vierkant □ | 18 mm | |
Kerngat-⌀ | 26,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 30 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 90 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131250 M30 | |
EAN/GTIN | 4045197704887 | |
Nummer fabrikant | 131250 M30 |