Machinetap Vorm C DIN 371/376, TiN, M: M10

Artikelnummer: 131250 M10
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10
Coating TiN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schacht-vierkant □ 8 mm
Kerngat-⌀ 8,5 mm
Schroefdraad-⌀ 10 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 30 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131250 M10
EAN/GTIN 4045197069276
Nummer fabrikant 131250 M10

Toepassingstabel

Alum.
N
16
Staal < 500 N/mm²
P
20
Staal < 750 N/mm²
P
19
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.
(Vorm C) 2−3-gang-aansnijding − zonder schilaansnijding. Ook toepasbaar voor blindgat.
Met TiN-coating voor:
  • Verbeterde slijtage-eigenschappen.
  • Geringere neiging tot materiaaloplassing.
  • Hogere snijsnelheden mogelijk.
Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).
ISO 2 6H
HSS-E