Handtappenset, ongecoat, G-LH: W1/8

Artikelnummer: 130670 W1/8
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G-LH Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: BSW
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 351
  • Aansnijdingsvorm: A; D; C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting W1/8
Coating ongecoat
Draadsoort BSW
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 351
Aansnijdingsvorm A; D; C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,635 mm
Gangen per inch 40
Schroefdraad-⌀ 3,18 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,7 mm
Kerngat-⌀ 2,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 6,36 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130670 W1/8
EAN/GTIN 4045197067814
Nummer fabrikant 130670 W1/8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

3-Delige set, bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.