{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | W7/8 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | BSW | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 351 | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,822 mm | |
Gangen per inch | 9 | |
Schroefdraad-⌀ | 22,23 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 19,25 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 44,46 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130670 W7/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067937 | |
Nummer fabrikant | 130670 W7/8 |